SOF45 8/16-D4.0-08-1.50R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105682
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105682
EAN/GTIN 7291075232455
Nummer fabrikant 3105682
L-nummer L23980 2901

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,315″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 1,48″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,315″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,315″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT)″: 8
  • Diepte van maximaal 0,114 UMX (
  • ): 3,15″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
  • totale lengte (OAL): 1,48″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen