LNKX 1506PN-N MM IC5400 Tangentially Clamped Inserts with a Reinforced Negative Land for Unfavorable Conditions

Artikelnummer: 5606661
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606661
EAN/GTIN 7291075160666
Nummer fabrikant 5606661
L-nummer L23970 221

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 7 mm, snijplaatlengte (INSL) 15 mm, snijplaatdikte (S) 13,88 mm, snijplaatbreedte (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,88 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen