MM HCD200-120-2T12 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5606497
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606497
    EAN/GTIN 7291075163797
    Nummer fabrikant 5606497
    L-nummer L24060 706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface-eigenschappen T12, snijkantdiameter (DC) 1,5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 14,65 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 35,1 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
    • Functies van interfaces T12
    • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14,65 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 21,15 mm
    • Totale lengte (OAL) 35,1 mm
    • Profielhoek (PRFA) 140 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen