S845 SNHU 1305ANR-PL IC830 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606443
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606443
EAN/GTIN 7291075257144
Nummer fabrikant 5606443
L-nummer L23910 28

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 6 mm, diameter binnencirkel (IC) 13 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 13 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen