SOF45 8/16-D3.0-10-1.00R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3104871
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104871
EAN/GTIN 7291075232417
Nummer fabrikant 3104871
L-nummer L23980 1483

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,315″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 2,21″, totale lengte (OAL) 1,301″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,315″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,315″snijrichting (HAND)″: Rechtshandig
  • aantal snijpunten (CICT): 10
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijafstand van snijeenheid (DHB): 0,114 (
    • (DHB): 2,21″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
    • totale lengte (OAL): 1,301″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles