MM HC160C16R0.4-2T10 IC903 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads with Two 10° Helix Flutes

Artikelnummer: 5606442
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606442
    EAN/GTIN 7291075169874
    Nummer fabrikant 5606442
    L-nummer L24060 651

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 14,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 30,8 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
    • Functies van interfaces T10
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 10 graden
    • Functionele lengte (LF) 19,05 mm
    • fz (max) 0,13 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 30,8 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen