HM90 ADKT 1505PDR IC808 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5606328
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606328
    EAN/GTIN 7291075171198
    Nummer fabrikant 5606328
    L-nummer L23910 919

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,65 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Figuur 2
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,18 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen