T290 LNMT 150608TR IC810 Tangential Insert with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606045
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606045
EAN/GTIN 7291075285574
Nummer fabrikant 5606045
L-nummer L23910 1232

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 15 mm, snijelementlengte (INSL) 15,9 mm, snijelementdikte (S) 11,5 mm, snijelementbreedte (W1) 5,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,22 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen