T490 LNHT 080416PNR IC810 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5605900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605900
    EAN/GTIN 7291075258868
    Nummer fabrikant 5605900
    L-nummer L23970 471

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,59 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,24 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 4,24 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 8,59 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,24 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 4,24 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen