MM HC140C11R0.4-2T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads with Two 10° Helix Flutes

Artikelnummer: 5605792
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605792
    EAN/GTIN 7291075169751
    Nummer fabrikant 5605792
    L-nummer L24060 551

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 14 mm, max. snijkantlengte (APMX) 11,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 23 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 14 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 14 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 11,6 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 10 graden
    • Functionele lengte (LF) 15,05 mm
    • fz (max) 0,12 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 23 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen