LNMT 1506PNTN-HT IC4100 Tangentially Clamped Inserts with 4 Straight Cutting Edges: 2 L.H. and 2 R.H.

Artikelnummer: 5605437
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605437
EAN/GTIN 7291075205824
Nummer fabrikant 5605437
L-nummer L23970 277

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 14,03 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 14,03 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen