LNAW 1106PNTR-S IB85 Tangentially Clamped Inserts with a PCBN Brazed Tip for Machining Hard Materials

Artikelnummer: 5605218
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605218
EAN/GTIN 7291075300376
Nummer fabrikant 5605218
L-nummer L24270 191

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 5 mm, snijinzetlengte (INSL) 11,17 mm, snijinzetdikte (S) 11,8 mm, snijinzetbreedte (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen