MM FF200R2.0-2T12 IC908 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5605216
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605216
EAN/GTIN 7291075170986
Nummer fabrikant 5605216
L-nummer L24060 158

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface kenmerken T12, snijkantdiameter (DC) 20 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 31,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Hoekradius (RE) 3,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 17,4 mm
  • fz (max) 1,5 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 31,2 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 95 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen