SEKR 1204AFTR-HS IC928 Serrated cutting edge, Chip splitter.

Artikelnummer: 5604713
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604713
EAN/GTIN 7291075066838
Nummer fabrikant 5604713
L-nummer L24170 121

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 6,27 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,63 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 6,27 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,63 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen