F45E D 50/2.0-R8 45° facing mills arbor and shank using SEKN/R-12 inserts.

Artikelnummer: 3100043
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100043
EAN/GTIN 7291075053807
Nummer fabrikant 3100043
L-nummer L23980 1282

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Diameter (DC/DCX) 50 mm, Aantal spleten (CICT) 4, Max. spaanlengte (APMX) 6,5 mm, Aantal spleten (NOF) 4, Totale lengte (OAL) 140 mm, Schacht Bridgeport Style, Schacht Bridgeport Style

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 67,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Koplengte (links) 38,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Bridgeport Style opnameschacht
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen