SEMN 120308T IC635 Heavy machining milling inserts with corner radius.

Artikelnummer: 5600157
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5600157
    EAN/GTIN 7291075066951
    Nummer fabrikant 5600157
    L-nummer L24170 28

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 6,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen