QPMR 100404PDN-HQ-M IC328 Superpositiv inserts for aluminum, S.S.,and High temp. Alloys.

Artikelnummer: 5604547
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie QUAD2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604547
EAN/GTIN 7291075106299
Nummer fabrikant 5604547
L-nummer L23910 975

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,48 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "QUAD2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen