QOMT 060208TN-HQ IC950 General use, the insert has 4 right-hand or 4 left-hand cutting edges. The HELIQUAD family.

Artikelnummer: 5602564
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie QUAD2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602564
EAN/GTIN 7291075118377
Nummer fabrikant 5602564
L-nummer L23910 1288

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 6,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "QUAD2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen