HCR D1.0-QF IC908 Kogelneusplaten met 2 rechte, tangente snijranden (volledig effectief) voor holteprofilering en vulling

Artikelnummer: 5604422
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604422
    EAN/GTIN 7291075193794
    Nummer fabrikant 5604422
    L-nummer L23970 131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,68″, dikte wisselplaat (S) 0,212″

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE): 1/2″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,68″
    • Dikte wisselplaat (S): 0,212″
    • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
    • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
    • Aantal snijkanten: 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen