HTR D200-R4.0-QF IC908 Toroidal Inserts with a Variety of Corner Radii for Machining Fillets and Next to Steep Walls

Artikelnummer: 5604410
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604410
EAN/GTIN 7291075179859
Nummer fabrikant 5604410
L-nummer L23970 407

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, snijplaatdikte (S) 4,65 mm, snijplaatbreedte (W1) 20 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,65 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen