HBR D.75-QF IC908 220° sferische profielbits voor voorfrezen en halfafwerking, op- en afstrijken en ondersnijden

Artikelnummer: 5604287
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604287
EAN/GTIN 7291075193596
Nummer fabrikant 5604287
L-nummer L23970 116

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,528″, dikte wisselplaat (S) 0,183″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,528″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,183″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen