HCD D250-090-QF IC908 90° V-Shaped Inserts with 2 Cutting Edges for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5604255
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604255
    EAN/GTIN 7291075178517
    Nummer fabrikant 5604255
    L-nummer L23970 369

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snijelement (INSL) 19 mm, dikte snijelement (S) 5,4 mm, breedte snijelement (W1) 25 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 45 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 25 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen