HBR D200-QF IC908 220° Spherical Profile Inserts for Roughing and Semi-Finishing, Up and Down Ramping and Undercutting

Artikelnummer: 5604247
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604247
EAN/GTIN 7291075123852
Nummer fabrikant 5604247
L-nummer L23970 100

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 13,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 13,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen