RCMT 1607-FW IC928 Fully Effective Serrated Inserts with Four Options for Indexing Orientation

Artikelnummer: 5604131
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604131
EAN/GTIN 7291075185850
Nummer fabrikant 5604131
L-nummer L23970 339

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen