MM HC160C16R0.4-2T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads with Two 10° Helix Flutes

Artikelnummer: 5603802
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603802
EAN/GTIN 7291075169621
Nummer fabrikant 5603802
L-nummer L24060 179

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 14,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 30,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 10 graden
  • Functionele lengte (LF) 19,05 mm
  • fz (max) 0,13 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 30,8 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen