LNHT 1506PN-R HT IC328 Tangentially Clamped Inserts with 4 Straight Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5603768
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603768
EAN/GTIN 7291075186123
Nummer fabrikant 5603768
L-nummer L23970 166

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijplaatlengte (INSL) 15 mm, snijplaatdikte (S) 13,94 mm, snijplaatbreedte (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,94 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen