RXCR 0702 IC328 Precision-ground, round milling inserts .Star-shaped bottom for indexing and preventing insert rotation.

Artikelnummer: 5603579
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603579
EAN/GTIN 7291075118339
Nummer fabrikant 5603579
L-nummer L23910 1238

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen