XPMT 100408-HQ IC4050 2 edges, right or left. general use.

Artikelnummer: 5603417
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603417
    EAN/GTIN 7291075444872
    Nummer fabrikant 5603417
    L-nummer L23910 1019

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 8 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,2 mm, snijplaatdikte (S) 4,12 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,2 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,12 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen