E90SP D1.00-02-W.75-10 Eindfrezen met vierkante snijplaten

Artikelnummer: 3325077
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325077
EAN/GTIN 7291075444889
Nummer fabrikant 3325077
L-nummer L23980 1938

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,06″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijitem aantal (CICT): 2snijdiepte maximum (APMX): 0,38″
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • totale lengte (OAL-
  • -
  • -
  • -kantelhoek): Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,06″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen