MM HCR120-2T08 IC908 Interchageable, 2 flute, solid carbide ball nose heads.

Artikelnummer: 5603203
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603203
EAN/GTIN 7291075149043
Nummer fabrikant 5603203
L-nummer L24060 554

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface kenmerken T08, diameter snijkanten (DC) 12 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 11,45 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 23,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 5 graden
  • Functionele lengte (LF) 15,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 23,25 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.