LNAT 1506AN-W IC908 Tangentially Clamped Wiper Inserts for 45° Lead Angle on F45LN Cutters

Artikelnummer: 5603018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603018
EAN/GTIN 7291075174816
Nummer fabrikant 5603018
L-nummer L23970 164

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,33 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 5,98 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 19,33 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,98 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen