LNAT 1506AN-W IC910 Tangentially Clamped Wiper Inserts for 45° Lead Angle on F45LN Cutters

Artikelnummer: 5603017
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603017
    EAN/GTIN 7291075174809
    Nummer fabrikant 5603017
    L-nummer L23970 163

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,33 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 5,98 mm

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 19,33 mm
    • Snijplaat dikte (S) 12,9 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 5,98 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen