HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28 Peripherally Ground Insert with a Super Positive Polished Rake for Machining Aluminum and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5602966
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5602966
EAN/GTIN 7291075174663
Nummer fabrikant 5602966
L-nummer L23910 198

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,55 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 15,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,55 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen