HM90 APCT 100302R-PDR IC928 HELI2000 general use insert.

Artikelnummer: 5602960
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602960
EAN/GTIN 7291075117189
Nummer fabrikant 5602960
L-nummer L23910 175

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 9,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,66 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,53 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,96 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,66 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,96 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen