• Dit product is uitsluitend beschikbaar voor zakelijke klanten.

HM90 APCT 100302R-PDR IC28 Wendeschneidplatten mit scharfer Schneidkante für die Schlicht- und Fertigbearbeitung

Artikelnummer: 5602958
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602958
    EAN/GTIN 7291075117165
    Nummer fabrikant 5602958
    L-nummer L23910 167

    Omschrijving

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.66 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.53 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.96 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 10.1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Abbildung 1
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.66 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.53 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.96 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.06 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen