ADKT 150524L-HM IC328 Tailor made inserts for milling profiles and corner radii.

Artikelnummer: 5602418
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602418
EAN/GTIN 7291075038170
Nummer fabrikant 5602418
L-nummer L23910 1174

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 15,6 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,6 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 9,57 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,57 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen