APKT 100320PDTR-RM IC328 Inserts with different corner radii.

Artikelnummer: 5601745
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601745
EAN/GTIN 7291075038941
Nummer fabrikant 5601745
L-nummer L23910 755

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,47 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,75 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,2 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen