SEKN 1203AFTN-42 IC328 Flat rake face, general use milling inserts.

Artikelnummer: 5601195
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601195
EAN/GTIN 7291075066579
Nummer fabrikant 5601195
L-nummer L24170 68

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 6,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) rechts/links
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen