APKT 1003PDR-HM IC328 General use.

Artikelnummer: 5601148
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601148
    EAN/GTIN 7291075039139
    Nummer fabrikant 5601148
    L-nummer L23910 69

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,95 mm, snijplaatdikte (S) 3,55 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,05 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,95 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,55 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen