Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Diamant-wetsteen, in leren etui, Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte μm: D46

Artikelnummer: 559150 D46

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Fijnheidsgraad middel / grof
Lengte 100 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 7 mm
Verpakking Leren etui
Producttype Opspanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 559150 D46
EAN/GTIN 4001895534041
Nummer fabrikant 7000068028

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gelijkmatig verdeelde diamantlaag, verbonden door een nikkellaag. Nagenoeg onbeperkte levensduur!

Toepassing:

Voor het scherpen en slijpen van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.
Niet geschikt om te vijlen.
3M-kwaliteit, iets dunnere diamantlaag.
Voor het grovere scherpen.

Tip:

niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.