Diamant-wetsteen, in leren etui D46

Artikelnummer: 559100 D46
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte μm Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Fijnheidsgraad middel / grof
Lengte 115 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 3 mm
Verpakking Leren etui
Producttype Opspanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 559100 D46
EAN/GTIN 2050001025425

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gelijkmatig verdeelde diamantlaag, verbonden door een nikkellaag. Nagenoeg onbeperkte levensduur!

Toepassing:

Voor het scherpen en slijpen van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.
Niet geschikt om te vijlen.
Handzaam formaat; bijzonder geschikt voor het afschuinen van scherpe HM-snijkanten.
Voor het grovere scherpen.

Tip:

niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.