Wetsteen voor staal, speciaal korund middel / zeer fijn, Lengte×breedte: 125X50mm

Artikelnummer: 558855 125X50
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 180; 500
Fijnheidsgraad middel / zeer fijn
Breedte 50 mm
Hoogte 20 mm
Lengte 125 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558855 125X50
EAN/GTIN 9003172581248

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
Speciaal edelkorund korrel 180 (middel) met hoge standtijd. Andere zijde edelkorund korrel 500 (zeer fijn), zeer grote snijcapaciteit, hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Tip:

Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.