Wetsteen voor staal, speciaal korund middel / zeer fijn, Lengte×breedte: 100X25mm

Artikelnummer: 558855 100X25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad middel / zeer fijn
Breedte 25 mm
Hoogte 15 mm
Lengte 100 mm
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558855 100X25
EAN/GTIN 4260496536704
Fabrikant Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
Speciaal edelkorund korrel 180 (middel) met hoge standtijd. Andere zijde edelkorund korrel 500 (zeer fijn), zeer grote snijcapaciteit, hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Tip:

Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.