{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 60 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Breedte | 100 mm | |
Hoogte | 3 mm | |
Lengte | 120 mm | |
Aantal gecoate oppervlakken | 1 | |
Aantal sponzen, pads | 200 | |
Producttype | Schuurspons |
Artikelnummer | 557460 60 | |
EAN/GTIN | 4062406154486 | |
Nummer fabrikant | 557460 60 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-pad-rol zacht, 100 mm × 24 m, Korrelgrootte: 60
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Fijnheidsgraad | middel | middel | middel | middel |
Hoogte | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Korrelgrootte | 60 | 60 | 60 | 60 |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | A | A |
Producttype | Schuurspons | Schuurspons | Schuurspons | Schuurspons |