Soft-pad-rol zacht 180

Artikelnummer: 557460 180
Prijs instellen 200 Stuk (0,44 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Fijnheidsgraad superfijn
Breedte 100 mm
Hoogte 3 mm
Lengte 120 mm
Aantal gecoate oppervlakken 1
Aantal sponzen, pads 200
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557460 180
EAN/GTIN 4062406154509
Nummer fabrikant 557460 180

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Soft-pad-rol aan één zijde voorzien van normaal korund (A). Keramische laag voor een langere standtijd. Bewaren in praktische dispenser met zichtopening voor een snelle herkenning van de vulling.

Voordeel:

Zuiver schuimdragermateriaal. Hierdoor wordt een zeer hoge flexibiliteit bereikt en wordt loslaten van korrels voorkomen. Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding. 200 geperforeerde pads resp. 100×120×3 mm.

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.