Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel, 115 mm×50 m, Korrelgrootte: 280

Artikelnummer: 556980 280
(1,92 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 280
Fijnheidsgraad zeer fijn
Spaarrollen breedte 115 mm
Spaarrollen lengte 50 m
geïntegreerd afscheurmes ja
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556980 280
EAN/GTIN 4062406783433
Nummer fabrikant 556980 280

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven, robuust en zeer flexibel katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.
Spaarrol in brede uitvoering 115 mm voor alle gangbare excentrische vlakschuurmachines. Praktisch uitnemen uit het midden van de rol zorgt voor een nette werkplek en gebruik van de schuurrol zonder beschadiging tot aan het einde.

Toepassing:

Ideaal voor metaal.Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.