Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel 100

Artikelnummer: 556980 100
(1,88 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 100
    Fijnheidsgraad middel
    Spaarrollen breedte 115 mm
    Spaarrollen lengte 50 m
    geïntegreerd afscheurmes ja
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 556980 100
    EAN/GTIN 4045197808066
    Nummer fabrikant 556980 100

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dicht geweven, robuust en zeer flexibel katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.
    Spaarrol in brede uitvoering 115 mm voor alle gangbare excentrische vlakschuurmachines. Praktisch uitnemen uit het midden van de rol zorgt voor een nette werkplek en gebruik van de schuurrol zonder beschadiging tot aan het einde.

    Toepassing:

    Ideaal voor metaal.Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.