TNMG 220412-F3P IC807 Double-Sided Triangular Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5569337
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5569337
    EAN/GTIN 7291075320329
    Nummer fabrikant 5569337
    L-nummer L23950 933

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - afdraaien/afdekken, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F3P
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,25 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,3 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen