VCMT 110308-F3M IC6025 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568803
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568803
    EAN/GTIN 7291075351637
    Nummer fabrikant 5568803
    L-nummer L23950 1627

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,1 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F3M
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 11,1 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,85 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,28 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,13 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen