VCMT 110302-F3M IC6025 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568799
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568799
EAN/GTIN 7291075351590
Nummer fabrikant 5568799
L-nummer L23950 133

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 11,1 mm, diameter incirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,85 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,14 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,06 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw